Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Topfdeckel-Halter, 8-tlg., Halterung für Kochtopfdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Topfdeckel-Halter, 8-tlg., Halterung für Kochtopfdeckel
WENKO Topfdeckel-Halter, 8-tlg., Halterung für Kochtopfdeckel
WENKO Topfdeckel-Halter, 8-tlg., Halterung für Kochtopfdeckel
WENKO Topfdeckel-Halter, 8-tlg., Halterung für Kochtopfdeckel
WENKO Topfdeckel-Halter, 8-tlg., Halterung für Kochtopfdeckel
WENKO Topfdeckel-Halter, 8-tlg., Halterung für Kochtopfdeckel
WENKO Topfdeckel-Halter, 8-tlg., Halterung für Kochtopfdeckel
Artikel-Nr.:
     C4403-89738800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     89738800
EAN/GTIN:
     4008838354193
Suchbegriffe:
Deckel Kartoffelkocher
Deckel Pfanne
Pfannen-Deckel
Pfannendeckel

WENKO Topfdeckel-Halter, 8-tlg., Halterung für Kochtopfdeckel

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
157 g
Bruttogewicht:
187 g
Länge Einzelartikel:
4,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
8,5 cm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Topf-Deckel, Topfdeckel, Topf-Deckelhalter, Topfdeckel-Halter, Topfdeckelhalter, wenko topfdeckel-halter, deckel kartoffelkocher, Topfdeckelhalter;Topfdeckel-Wandhalterung;Aufbewahrung;Aufbewahrung Küche;Küche Aufbewahrung und Organisation;Schallplatten aufbewahrung;Kochen aufbewahrung;Aufbewahrung Bad;Badezimmer Aufbewahrung und Organisation;Küchenhelfer Aufbewahrung;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 54 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 324 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 702 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.