Der Topfdeckelhalter als optimale Aufbewahrungsmöglichkeit für Deckel
In Küchen muss stets Ordnung herrschen, damit Töpfe und Pfannen für die Zubereitung von Speisen stets griffbereit sind. Doch wohin mit den Deckeln vom
Kochgeschirr? Damit jeder
Topfdeckel seinen eigenen Platz hat, bewährt sich ein spezieller Topfdeckelhalter.
Topfdeckelhalter für die Wandmontage oder zum Aufstellen? – Unterschiede im Überblick
Bei einem gering bemessenen Platzangebot bewähren sich Varianten, die mit Schrauben an der Wand montiert werden. Alternativ erweisen sich auch Modelle als äußerst praktisch, die auf der Spüle oder anderen Arbeitsflächen aufgestellt werden können. Je nach Topfdeckelhalter finden schließlich ein oder mehrere Deckel darauf Platz. Ebenso können die speziellen Deckelhalter nach der Säuberung der Topfdeckel zur Trocknung dienen. Mithilfe dieser Gestelle kann das Wasser einfach abtropfen, sodass das zeitraubende Abtrocknen entfallen kann, womit eine Zeitersparnis verbunden ist.
Topfdeckelhalter für den Chafing Dish
Werden die Speisen in
Chafing-Dishs serviert, sollte auch ein spezieller Topfdeckelhalter für die großen Deckel zur Verfügung stehen. Besonders vorteilhaft sind Varianten, die sich in die Warmhaltegeräte einhängen lassen.
Zum Komplettieren der Gastro-Einrichtung – Empfehlungen
Zum Komplettieren der Gastro-Einrichtung sollten Topfuntersetzer zum Schutz von Oberflächen und Topflappen oder Topfhandschuhe zum Schutz der Hände für Küche und Service zur Verfügung stehen.