Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Klapphocker Secura, faltbarer Tritthocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Klapphocker Secura, faltbarer Tritthocker
Maximex Klapphocker Secura, faltbarer Tritthocker
Maximex Klapphocker Secura, faltbarer Tritthocker
Maximex Klapphocker Secura, faltbarer Tritthocker
Maximex Klapphocker Secura, faltbarer Tritthocker
Maximex Klapphocker Secura, faltbarer Tritthocker
Maximex Klapphocker Secura, faltbarer Tritthocker
Artikel-Nr.:
     C4403-89520500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     89520500
EAN/GTIN:
     4008838303313
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Falthocker
Elefantenfuß

Maximex Klapphocker Secura, faltbarer Tritthocker

Die hochwertigen Produkte von Maximex sorgen für größtmögliche Sicherheit im Badezimmer und gesamten Haushalt. Dabei wurde viel Wert auf hochwertige Materialien und moderne Optik gelegt. Manche Stellen im Haushalt sind nur schwer zu erreichen. Warum in diesen Fällen auf eine sperrige Leiter setzen? Der Klapphocker Secura bietet Ihnen als praktischer Helfer im Haushalt auch für diese Aufgaben seine Dienste an.

Der hochwertige Hocker aus robustem Kunststoff ist dabei extrem stabil, langlebig und bis 350 kg belastbar. Dabei verfügt der clevere Tritthocker über eine extra-große rutschhemmende Trittfläche und bietet dank der enorm hohen Stabilität durch die Mehrfach-Verschraubung immer einen sicheren Halt. Zusätzlich sorgen die gummierten Standfüße für eine zusätzliche Rutschfestigkeit. So haben Sie bei all Ihren Aktivitäten immer einen sicheren Halt. Sofern Sie den Klapptritt nicht mehr benötigen, kann dieser platzsparend zusammengeklappt und verstaut werden. Der integrierte Griff macht ein leichtes Transportieren möglich.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.


Material: Hocker: Polypropylen, Füße: Kunststoff (TPR), Punkte: Kunststoff (EVA)
Farbe: Hocker: Mehrfarbig, Füße: Schwarz, Punkte: Weiß
Maße B/H/T: 35 cm x 22 cm x 27 cm
Nettogewicht: 1380 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1380 g
Bruttogewicht:
1390 g
Länge Einzelartikel:
27 cm
Höhe Einzelartikel:
22 cm
Breite Einzelartikel:
35 cm
Farbe:
Hocker: Mehrfarbig, Füße: Schwarz, Punkte: Weiß
Material:
Hocker: Polypropylen, Füße: Kunststoff (TPR), Punkte: Kunststoff (EVA)
Weitere Suchbegriffe: Roll-Hocker, Rollhocker, Rolltritt, Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker kunststoff grau, badezimmerhocker, badezimmerhocker grau, Klapphocker, Klapptritt, Tritt, Waschbeckentritt, Hocker, Badewannenhilfe, Badewanne, Badkomfort, Badsicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.