| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-89280500 Herst.-Nr.: 89280500 EAN/GTIN: 4008069027897 |
| |
|
| | |
| Maximex Klapp-Trittstufe SECURA, klappbare Trittstufe, bis 250 kg Die hochstabile und rutschfeste Klapp-Trittstufe macht Schluss mit Stolperfallen Jetzt nehmen Sie die Hürden des Alltags mit Leichtigkeit! Die robuste Klapp-Trittstufe erleichtert das überwinden von hohen Stufen z.B. an der Balkon- oder Terrassentür oder den Einstieg in die Badewanne. Die Stufe hat eine extrem hohe Stabilität und verfügt über eine laborgeprüfte Belastbarkeit bis 250 kg. Die extra-breite, rutschhemmende Trittfläche (28 x 40 cm) mit feinem Rillenprofil für größtmögliche Sicherheit. Dank der gummierten Standfüße ist eine hohe Rutschfestigkeit gewährleistet. Lässt sich bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen. Mit integriertem Tragegriff. Material: Trittstufe: Polypropylen, Füße: Kunststoff (TPR) Farbe: Trittstufe: Grau, Füße: Schwarz Maße B/H/T: 40 cm x 10 cm x 28 cm Nettogewicht: 1413 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1413 g | Bruttogewicht: | 1429 g | Länge Einzelartikel: | 28 cm | Höhe Einzelartikel: | 10 cm | Breite Einzelartikel: | 40 cm | Farbe: | Grau | Material: | Trittstufe: Polypropylen, Füße: Kunststoff (TPR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, maximex klapptritt, klapptreppe, klapp-trittstufe;trittstufe;secura;sicherheit;rutschfest;badewanneneinstieg;badewanneneinstiegshilfe;alltags-stütze;hoch-belastbar;rutschhemmend;platzsparen-verstaubar |
| | |
| |