Maximex Auto Sonnen- und Hitzeschutz, 118 x 60 cm - Gr. L, Auto Sonnenschutzschirm, 118 x 60 cm - Gr. L
Leicht handhabbare KFZ-Frontscheibenabdeckung als idealer Sonnen- und Hitzeschutz
Jederzeit entspannt einsteigen: Der hochreflektierende Auto-Sonnenschutzschirm verhindert ein schnelles Aufheizen des Fahrgastraumes, das Fahrzeug bleibt länger kühl. Schützt das Armaturenbrett und die Sitze vor schädlichen UV-Strahlen und dem Ausbleichen.
In Sekundenschnelle anzubringen - ohne aufwendige Montage. Einfach zu öffnen und zu schließen wie ein gewöhnlicher Schirm.
Fixierung am Rückspiegel mithilfe des integrierten Klett-Streifens. Hochwertiges, beschichtetes Seiden-Gewebe. Leicht und langlebig.
Platzsparendes Taschenschirm-Format. Leicht verstaubar.
In 2 verschiedenen Größen erhältlich: 118 x 60 cm (passend für Kleinwagen); XL: 138 x 73 cm (Mittelklassewagen, Limousinen, SUV etc.). Passend für nahezu alle Automarken.
Textilzusammensetzung:
100% Seide
Material: 100 % Seide
Farbe: Gestell: Schwarz, Schirm: Silber glänzend
Maße B/H/T: 120 cm x 60 cm x 35 cm
Nettogewicht: 330 g