Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Gummipflege Universal 125 ml, Für alle synthetischen und natürlichen Gummiwaren


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Gummipflege Universal 125 ml, Für alle synthetischen und natürlichen Gummiwaren
Maximex Gummipflege Universal 125 ml, Für alle synthetischen und natürlichen Gummiwaren
Maximex Gummipflege Universal 125 ml, Für alle synthetischen und natürlichen Gummiwaren
Maximex Gummipflege Universal 125 ml, Für alle synthetischen und natürlichen Gummiwaren
Maximex Gummipflege Universal 125 ml, Für alle synthetischen und natürlichen Gummiwaren
Maximex Gummipflege Universal 125 ml, Für alle synthetischen und natürlichen Gummiwaren
Maximex Gummipflege Universal 125 ml, Für alle synthetischen und natürlichen Gummiwaren
Artikel-Nr.:
     C4403-85101500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     85101500
EAN/GTIN:
     4008838163207
Suchbegriffe:
Gummipflege
Gummipfleger
Gummipflegespray
gummipflege

Maximex Gummipflege Universal 125 ml, Für alle synthetischen und natürlichen Gummiwaren

Verlängert die Lebensdauer Ihrer Gummidichtungen!

Der universal einsetzbare Gummipflege-Stift sorgt dafür, dass Dichtungen elastisch und geschmeidig bleiben und ihre Dichtwirkung behalten.

Beugt Versprödung vor.

Für die Pflege und Behandlung von allen synthetischen und natürlichen Gummiwaren sowie Hart- und Weichkunststoffen geeignet, z.B. an Autotüren, Fenstern, Kühl- und Tiefkühlschränken etc.

Ideal im Winter, um zugefrorene Autotüren zu verhindern.

Einfache Handhabung mittels Schwammaufträger. Besonders ergiebig.

Flasche mit Kindersicherheitsverschluss.

Inhalt: 125 ml

Made in Germany.

Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polypropylen, Etikett
Farbe: Inhalt: Weiß, Flasche: Weiß, Etikett: Braun
Maße B/H/T: 13 cm x 4 cm
Nettogewicht: 125 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
151 g
Bruttogewicht:
157 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Farbe:
Inhalt: Weiß, Flasche: Weiß, Etikett: Braun
Material:
Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polypropylen, Etikett
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Pflege, Gummi-Pfleger, Gummi-Pflege-Stift, Kunststoff- und Gummi-Pflege, Kunststoff-Tiefen-Pfleger-Lotion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,4468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,18*
€ 306,0442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,76*
€ 303,1644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,75*
€ 293,6325
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 233,90*
€ 278,341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,30*
€ 263,347
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 214,01*
€ 254,6719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 206,71*
€ 245,9849
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,34*
€ 205,0846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.