| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-84351500 Herst.-Nr.: 84351500 EAN/GTIN: 4008838250761 |
| |
|
| | |
| Maximex Duscheinlage Natur-Kautschuk Blau, Natur-Kautschuk Für mehr Komfort und Sicherheit in der Dusche sorgt die praktische Duscheinlage aus hochwertigem Natur-Kautschuk in Blau. Moderne Sanitärkeramik zeichnet sich durch ihre harte, glatte Oberfläche aus, die sich in Verbindung mit Wasser und Seife schnell in eine gefährliche Rutschbahn verwandeln kann. Die rutschhemmende Duscheinlage von MAXIMEX verfügt über eine hautsympathische, angenehme Oberfläche, welche zuverlässig das Ausrutschen in Badewanne und Dusche verhindert und für einen sicheren Stand sorgt. Ihre Saugnäpfe auf der Unterseite bieten Haftung und verhindern das Verrutschen der Unterlage. Die clevere Lochstruktur ermöglicht einen optimalen Wasserabfluss. Mit ihrer quadratischen Form von 45 x 45 cm hat die Duscheinlage eine für gängige Duschtassen passende Größe. Bei Bedarf kann die Duschmatte bei 40°C in der Maschine gewaschen werden. Material: Gummi Farbe: Blau Maße B/H/T: 45 cm x 0,2 cm x 45 cm Nettogewicht: 550 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 550 g | Bruttogewicht: | 555 g | Länge Einzelartikel: | 14,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 1,5 cm | Breite Einzelartikel: | 7 cm | Farbe: | Blau | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, duscheinlage blau, bad sicherheitsmatte, Dusche, Einlage, Bad, Badezimmer, Bad-Accessoires, Accessoires, Duschmatte, Matte, Sicherheitseinlage |
| | |
| |