Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Gelb-Falle in Zitronen-Optik 2er Set, insektizid frei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Gelb-Falle in Zitronen-Optik 2er Set, insektizid frei
Maximex Gelb-Falle in Zitronen-Optik 2er Set, insektizid frei
Maximex Gelb-Falle in Zitronen-Optik 2er Set, insektizid frei
Maximex Gelb-Falle in Zitronen-Optik 2er Set, insektizid frei
Maximex Gelb-Falle in Zitronen-Optik 2er Set, insektizid frei
Maximex Gelb-Falle in Zitronen-Optik 2er Set, insektizid frei
Maximex Gelb-Falle in Zitronen-Optik 2er Set, insektizid frei
Artikel-Nr.:
     C4403-83760500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     83760500
EAN/GTIN:
     4008838211816
Suchbegriffe:
Fruchtfliegenfalle
Obstfliegenfalle
Insektizid
insektizid wespen

Maximex Gelb-Falle in Zitronen-Optik 2er Set, insektizid frei

Vor allem im Sommer sind Fliegen eine echte Plage im Haus und in der Wohnung. Wie wäre es mit der Gelb-Falle von Maximex für dieses Problem? Optisch schön anzusehen in Zitronen-Optik ist diese Fliegenfalle auch noch umweltfreundlich. Sie können die Fruchtfliegen- in der Küche bei offenen Lebensmittel, im Obstkorb, auf der Fensterbank oder auch in Pflanzentöpfen platzieren.

In die untere Schale der Fliegenfalle geben Sie einfach ein Gemisch aus Essig, Wasser und einem Tropfen Spülmittel. Innerhalb von kurzer Zeit werden besonders die lästigen Fruchtfliegen von diesem Geruch angelockt und gefangen. Durch die spezielle Bauart des oberen Bereiches können die Fliegen nicht wieder entkommen.
Natürlich ist die clevere Falle immer wieder verwendbar.

Im Lieferumfang sind zwei Fruchtfliegen-Fallen enthalten.

Material: Polypropylen
Farbe: Gelb
Maße B/H/T: 10 cm x 8 cm
Nettogewicht: 130 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
130 g
Bruttogewicht:
135 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Maß Zusatzinfo:
1 Stück
Farbe:
Gelb
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Insektenabwehr, Gelb-Sticker, Pflanzenschutz, Schädlingsfrei, Gelbtafeln, Gelbstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,79036*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 52 Stück (ab € 4,28443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 306,96016*
€ 365,28259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,9604*
€ 358,14288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,01016*
€ 347,49209
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 276,77*
€ 329,3563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,04008*
€ 323,7277
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 263,05032*
€ 313,02988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 254,07044*
€ 302,34382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,79036*
€ 265,12053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.