| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-8110100 Herst.-Nr.: 8110100 EAN/GTIN: 4008838811047 |
| |
|
| | |
| WENKO Badewannen-Einstiegshilfe Secura Weiß, verstellbar, 120 kg Tragkraft Die Badewannen-Einstiegshilfe Secura erleichtert den Wannen-Einstieg und ist außerdem mit einem praktischen Handtuchhalter versehen. Die leicht zu montierende Einstiegshilfe ist aus Aluminium hergestellt und mit rutschfestem Polyamid versehen. Sie ist TÜV/GS geprüft und passt für handelsübliche Badewannen. Die Einstiegshilfe ist bis zu 120 kg belastbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Passend für handelsübliche Badewannen
- Belastbar bis 120 kg
- TÜV/GS geprüft
- Aus Aluminium und rutschfestem Polyamid
- Verstellbereich von 6,5 bis 13,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 940 g | Bruttogewicht: | 1300 g | Länge Einzelartikel: | 24,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 52,5 cm | Breite Einzelartikel: | 23 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Aluminium, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinstieggriff, Badewanneneinstieghilfe, Badewanneneinstiegsgriff, Badewanneneinstiegshilfe, Wanneneinstieggriff, Wanneneinstieghilfe, Wanneneinstiegsgriff, Wanneneinstiegshilfe, badewanneneinstiegshilfe wenko, badewanne einstieggriff, Badewanne, Einstiegshilfe, Badewanneneinstieg, Stützgriff, Wannengriff, Badewannengriff, Greifhilfe, Senioren |
| | |
| |