Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar WC-Garnitur Bellagio, Weiß, Bad-Accessoire aus Polypropylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allstar WC-Garnitur Bellagio, Weiß, Bad-Accessoire aus Polypropylen
Allstar WC-Garnitur Bellagio, Weiß, Bad-Accessoire aus Polypropylen
Allstar WC-Garnitur Bellagio, Weiß, Bad-Accessoire aus Polypropylen
Allstar WC-Garnitur Bellagio, Weiß, Bad-Accessoire aus Polypropylen
Allstar WC-Garnitur Bellagio, Weiß, Bad-Accessoire aus Polypropylen
Allstar WC-Garnitur Bellagio, Weiß, Bad-Accessoire aus Polypropylen
Allstar WC-Garnitur Bellagio, Weiß, Bad-Accessoire aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     C4403-70281400
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     70281400
EAN/GTIN:
     4008069014996
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

Allstar WC-Garnitur Bellagio, Weiß, Bad-Accessoire aus Polypropylen

Naturnah und trendig - Mit der Serie Bellagio von ALLSTAR holen Sie sich puristischen Flair ins Haus! Die Bürstengarnitur wertet jedes Bad auf und passt ideal zu einer modischen Einrichtung. Gefertigt ist die Garnitur aus Polypropylen, versehen mit einem Bambusgriff - für einen Nachhaltigen und natürlichen Look!

Die einfach gehaltene WC-Garnitur Bellagio in Weiß misst 12,4 cm x H: 38,4 cm x T: 12,4 cm. Auf diese Weise bietet die offene Standgarnitur der Toilettenbürste einen attraktiven Platz.
Einen Kontrast der besonderen Art bietet der Bambusgriff der WC-Bürste.

Auch in Ihrem Gäste-WC eignet sich das Bad-Zubehör über alle Maßen, denn flexibel positioniert garantiert der Alltagshelfer eine ordentliche Unterbringung des benötigten Reinigungsutensils.

Runden sie das Gesamtbild ihres WC mit einen naturnahem und puristischem Look ab!

Material: Behälter: Polypropylen, Kante: Kunststoff (TPR), Griff: Bambus
Farbe: Behälter: Weiß, Kante: Grau, Griff: natur
Maße B/H/T: 38,4 cm x 12,4 cm
Nettogewicht: 359 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
359 g
Bruttogewicht:
359 g
Länge Einzelartikel:
12,4 cm
Höhe Einzelartikel:
38,4 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Behälter: Polypropylen, Kante: Kunststoff (TPR), Griff: Bambus
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur weiß kunststoff, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, WC;Toilettenbürste;toilettenbürste silikon;silikon toilettenbürste;toilettenbürste schwarz;Bürstenhalter;Toilettenbürstenhalter;Toilette;Klobürste;Klobürstenhalter;WC-Ständer;Standgarnitur;WC-Bürste;WC-Bürstengarnitur;WC-Bürstenhalter;ALLSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,3925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,75*
€ 72,2925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,65004*
€ 72,17355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,84*
€ 68,8296
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 54,93*
€ 65,3667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,08008*
€ 63,1653
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 51,31008*
€ 61,059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,26*
€ 58,6194
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,71*
€ 48,4449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.