| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-70002400 Herst.-Nr.: 70002400 EAN/GTIN: 4008069125548 |
| |
|
| | |
| Allstar Zahnputzbecher Vigo Grün Klare Formen, zarte Farben - so wohnen die Skandinavier! Mit unserer Bad-Serie Vigo im edlen Design mit mattem Finish verbinden wir Effizienz mit Schönheit und bringen den trendigen Scandi-Chic in Ihr Zuhause. Alle Accessoires dieser attraktiven Serie sind aus solidem Kunststoff (PP) gefertigt. Der Zahnputzbecher Vigo im bezaubernden Grün wertet das Badezimmer nicht nur optisch auf, sondern bietet auch Platz für Zahnbürsten und Zahnpasta und hält diese stets dekorativ griffbereit. Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied? Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Zahnputzbecher & Seifenspender sowie der Seifenschale der Vigo-Serie. So wird das heimische Badezimmer zu einer wahren Wohlfühl-Oase. Material: Polypropylen Farbe: Grün Maße B/H/T: 11,6 cm x 7,5 cm Nettogewicht: 92 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 92 g | Bruttogewicht: | 92 g | Länge Einzelartikel: | 7,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 11,6 cm | Breite Einzelartikel: | 0 cm | Farbe: | Grün | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher grün, Zahnputzbecher;Zahnbürste;Zahnbecher;Mundspülbecher;Zahnpasta;Zahnpastaständer;Becher;Zahnbürstenhalter;Zahnputzbecherhalter;zahnbecherhalter;becherhalter;Badzubehör;Badezimmerzubehör;Badezimmer-deko;wenko |
| | |
| |