Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Brotschneidemaschine Schwarz, inkl. Restehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Brotschneidemaschine Schwarz, inkl. Restehalter
WENKO Brotschneidemaschine Schwarz, inkl. Restehalter
WENKO Brotschneidemaschine Schwarz, inkl. Restehalter
WENKO Brotschneidemaschine Schwarz, inkl. Restehalter
WENKO Brotschneidemaschine Schwarz, inkl. Restehalter
WENKO Brotschneidemaschine Schwarz, inkl. Restehalter
WENKO Brotschneidemaschine Schwarz, inkl. Restehalter
Artikel-Nr.:
     C4403-69994800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69994800
EAN/GTIN:
     4008838374412
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

WENKO Brotschneidemaschine Schwarz, inkl. Restehalter

Das gute alte Butterbrot feiert mit der Hand-Brotschneidemaschine von WENKO sein Comeback. Schnell griffbereit und ohne Strom jederzeit einsatzbereit kann das Brot im "Handumdrehen" geschnitten werden.

Die Scheibendicke ist individuell und stufenlos per Hebel (max. Scheibendicke: 1,8 cm) einstellbar. Das scharfe Edelstahl-Messer sorgt für eine gerade Schnittfläche. Die Maschine zum Schneiden von Brot in elegantem Schwarz verfügt zudem über einen Führungsschlitten mit transparentem Restehalter sowie über einen Fingerschutz.

Für die Montage der Maschine aus Kunststoff (ABS) wird einfach der Befestigungshebel an der Seite umgelegt, so dass der Fuß sich an der Arbeitsfläche festsaugt und sicheres Schneiden möglich ist. Für optimalen Stand auch auf unebenen Flächen liegt im Lieferumfang ein Klebepad bei, das für sicheren Halt des Saugnapfes auch auf weniger ebenen Oberflächen sorgt. Die Maschine kann jederzeit wieder zusammengeklappt und mit nur 15 cm Breite platzsparend verstaut werden.

Das leichte Küchenutensil ist auch ein idealer Begleiter auf Reisen mit dem Auto in ein Ferienhaus oder im Camping-Mobil.

Material: Messer: Edelstahl rostfrei, Gehäuse: Kunststoff (ABS), Kurbel: verchromtes Metall
Farbe: Messer: Silber, Gehäuse: Schwarz, Kurbel: Silber
Maße B/H/T: 31 cm x 20 cm x 29 cm
Nettogewicht: 1345 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1345 g
Bruttogewicht:
1661 g
Länge Einzelartikel:
29 cm
Höhe Einzelartikel:
20 cm
Breite Einzelartikel:
31 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Messer: Edelstahl rostfrei, Gehäuse: Kunststoff (ABS), Kurbel: verchromtes Metall
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, wenko brotschneidemaschine, alles schneider, Küchenmaschine;Allesschneider;Brot;Brotschneidemaschine-klappbar;Käse;Kuchen;Haushalt;Wurst;Brotmaschine;Aufschnittmaschine;Brotschneidemaschine manuell;Schneidemaschine-Küche;Aufschnittmaschine;elektrisches-messer;elektrische-allesschneider;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 13 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.