Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Pflanzensprüher & Gießkanne, mit Regenbrause und Sprühnebel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Pflanzensprüher & Gießkanne, mit Regenbrause und Sprühnebel
Maximex Pflanzensprüher & Gießkanne, mit Regenbrause und Sprühnebel
Maximex Pflanzensprüher & Gießkanne, mit Regenbrause und Sprühnebel
Maximex Pflanzensprüher & Gießkanne, mit Regenbrause und Sprühnebel
Maximex Pflanzensprüher & Gießkanne, mit Regenbrause und Sprühnebel
Maximex Pflanzensprüher & Gießkanne, mit Regenbrause und Sprühnebel
Maximex Pflanzensprüher & Gießkanne, mit Regenbrause und Sprühnebel
Artikel-Nr.:
     C4403-5850130500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5850130500
EAN/GTIN:
     4008838996133
Suchbegriffe:
Gießkanne
Kopfbrause
gießkanne blau
kopfbrause

Maximex Pflanzensprüher & Gießkanne, mit Regenbrause und Sprühnebel

Der grüne Daumen ist jetzt keine Glückssache mehr, denn der Pflanzensprüher & Gießkanne ist der ideale Helfer für eine perfekte Blumenpflege.

Der Pflanzensprüher mit Gießkanne ist ein wahres Multitalent. Ob sanfte 3in1 Regenbrause, feiner Sprühnebel oder punktgenaues Gießen: Dieser praktische Gartenhelfer hat für jede Pflanze die passende Bewässerungsart parat. Das Besondere: 2 spezielle Aufsatzstücke sorgen dafür, dass individuell auf jede Pflanzengröße die richtige Gieß- und Brausefunktion angepasst und dosiert werden kann. So ist der Pflanzensprüher nicht nur für Blühpflanzen wie Mini-Veilchen oder Orchidee, sondern auch für Kräuter optimal.

Material: Sprühkopf / Verlängerung: Polypropylen, Gießkanne: Polyethylen
Farbe: Sprühkopf / Verlängerung: Blau
Maße B/H/T: 23 cm x 23,5 cm x 9 cm
Nettogewicht: 103 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
103 g
Bruttogewicht:
108 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
23,5 cm
Breite Einzelartikel:
23 cm
Farbe:
Sprühkopf / Verlängerung: Blau
Material:
Sprühkopf / Verlängerung: Polypropylen, Gießkanne: Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Pflanzensprüher, Regenbrause, Sprühnebel, Orchideen, Kräuter, Sprüher, Zerstäuber, Zimmerpflanzen, Pflanzensprüher & Gießkanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,4602*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,41534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,5701*
€ 124,43842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,7902*
€ 122,32034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,61*
€ 117,3459
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 93,4602*
€ 111,21764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,0601*
€ 109,55152
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 89,16*
€ 106,1004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,9002*
€ 102,22124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,4602*
€ 86,22764
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maximex
5825500500
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.