| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-550049500 Herst.-Nr.: 550049500 EAN/GTIN: 4008069043187 |
| |
|
| | |
| Maximex BBQ-Zange extra lang, temperaturbeständig Die Premium-Grillzange ist aus langlebigem sowie kratzfestem Edelstahl gefertigt und perfekt für den anspruchsvollen Einsatz am Grill oder in der Küche geeignet. Extra-langer, ergonomisch geformter Griff (45 cm) aus rutschfestem sowie hitzebeständigen TPR-Kunststoff. Liegt perfekt in der Hand für ein sicheres Greifen von Fleisch, Fisch, Gemüse uvm. Mit platzsparendem Feststellmechanismus sowie Aufhängeöse. Aus rostfreiem, gebürsteten Edelstahl. Spülmaschinengeeignet. Dieser Artikel darf in keiner Sommerküche fehlen! Material: Zange: Edelstahl rostfrei, Haltegriff: Kunststoff (TPR), Verbindungsstück : Kunststoff Farbe: Zange: Silber matt, Haltegriff: Schwarz, Verbindungsstück : Silber Maße B/H/T: 5 cm x 45 cm x 4,1 cm Nettogewicht: 388 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 388 g | Bruttogewicht: | 426 g | Länge Einzelartikel: | 4,1 cm | Höhe Einzelartikel: | 45 cm | Breite Einzelartikel: | 5 cm | Farbe: | Silber matt | Material: | Zange: Edelstahl rostfrei, Haltegriff: Kunststoff (TPR), Verbindungsstück : Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), allzweck zange, grillzange lang edelstahl;zange kochen;grillzange edelstahl lang;fleischzange edelstahl;grill zangen edelstahl;grillzange automatik;edelstahl grillzange;küchenzange edelstahl;grill zange;bratwurstzange;grillzange extra lang;küchen zange;koch zange |
| | |
| |