| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-54073800 Herst.-Nr.: 54073800 EAN/GTIN: 4008838286746 |
| |
|
| | |
| WENKO Brotkasten Set mit 3 Vorratsdosen, weiß, mit Deckel aus Bambus Das 4-teilige Set - bestehend aus einem Brotkasten und drei passenden Aufbewahrungsdosen im minimalistischen Design - fügt sich in jede Kücheneinrichtung ein. Dafür sorgt die dezente Optik in Weiß, kombiniert mit dem warmen Naturton des Bambus. Das Naturmaterial Bambus zeichnet sich dabei durch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Da es ein schnell nachwachsender Rohstoff ist, bietet es auch unter ökologischen Gesichtspunkten klare Vorteile. Die kompakte Brotbox mit den Maßen 32,5 x 21 x 15 cm eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Brot, Brötchen, Snacks, Kuchen und anderen Backwaren. Die Lebensmittel bleiben länger frisch, sind vor Staub und Feuchtigkeit geschützt und gleichzeitig platzsparend und dekorativ aufbewahrt. Der 9 mm dicke Deckel aus echtem Bambus wird einfach auf den Metallbehälter gelegt. Am Deckel ist keine Dichtung angebracht, sodass die Box nicht luftdicht verschlossen wird, was der Schimmelbildung vorbeugt. Besonders praktisch: Die Rückseite bzw. Innenseite des Deckels kann als Schneidbrett genutzt werden, denn Bambus ist nicht nur hart, sondern auch widerstandsfähig und messerschonend. Die drei Vorratsdosen machen Schluss mit angebrochenen Tüten und Verpackungen in Küchenschränken oder Schubladen. Die Lebensmittel lassen sich darin ordentlich und dekorativ verstauen und sind darüber hinaus optimal geschützt. Die Behälter eignen sich als Kaffeedose, Zuckerdose oder Teedose sowie zur Aufbewahrung von anderen trockenen Lebensmitteln wie Nüssen, Müsli, Snacks und mehr. Der Deckel der Dosen ist aus Bambus gefertigt und mit einem Dichtungsring versehen, sodass die Dosen fest verschlossen werden können. Dies hält die Lebensmittel länger frisch, da sie vor Feuchtigkeit, Staub und Schädlingen geschützt sind. Außerdem verhindert der dichte Verschluss, dass die Lebensmittel an Aroma verlieren. Die Dosen fassen jeweils 1 Liter und sind 11 x 13,6 x 11 cm groß. Material: Korpus: Metall, Deckel: Bambus Farbe: Korpus: Weiß, Deckel: Braun Maße B/H/T: 32,5 cm x 21 cm x 15 cm Nettogewicht: 1706 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1706 g | Bruttogewicht: | 1766 g | Länge Einzelartikel: | 15 cm | Höhe Einzelartikel: | 21 cm | Breite Einzelartikel: | 32,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Brotkasten: 32,5 x 21 x 15 cm, Dosen (je): 11 x 13,6 x 11 cm, Fassungsvermögen: 1 l | Farbe: | Weiß | Material: | Korpus: Metall, Deckel: Bambus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brottopf, Cerealien-Box, Cerealienbox, Cornflakes-Box, Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, universal-vorratsboxen müsli, breadbox, Für-die-küche;Mit-deckel;Frischhaltedosen-für-Lebensmittel;Müsli;Dose;Set;Espressobohnen;Edel;Rund;eckig;Regal;Transparent;Deko;Geruchs-dicht;luftdicht;Kleinteile;Vorratsdose;Babynahrung-für-unterwegs;Storage container |
| | |
| |