Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kühlschrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Kühlschrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
Artikel-Nr.:
     C4403-54035100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54035100
EAN/GTIN:
     4008838314272
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Kunststoffbox
Sammelbehälter

WENKO Kühlschrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
370 g
Bruttogewicht:
375 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
9,5 cm
Breite Einzelartikel:
31 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff (PET)
Weitere Suchbegriffe: Vorrats-Schrank, Vorratsschrank, sammelbehälter kunststoff, kunststoffbox, Frischebox, wiederverwendbare Nahrungsmittelspeicherbehälter, Aufbewahrungsbox für Kühlschrank, Lebensmittel-Organizer, Behälter, Wurst, Käse, Gemüse, transparent, Ordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,20002*
€ 49,02802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,93*
€ 43,9467
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 34,96002*
€ 41,60242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,25004*
€ 40,75755
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 33,13002*
€ 39,42472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,50*
€ 37,485
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.