Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
Artikel-Nr.:
     C4403-54034100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54034100
EAN/GTIN:
     4008838271872
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Kunststoffbox
Sammelbehälter

WENKO Kühlschrank-Organizer M, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
320 g
Bruttogewicht:
325 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
9,5 cm
Breite Einzelartikel:
31 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff (PET)
Weitere Suchbegriffe: Vorrats-Schrank, Vorratsschrank, sammelbehälter kunststoff, kunststoffbox, Frischebox, wiederverwendbare Nahrungsmittelspeicherbehälter, Aufbewahrungsbox für Kühlschrank, Lebensmittel-Organizer, Behälter, Wurst, Käse, Gemüse, transparent, Ordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,25167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,77004*
€ 36,61635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,69004*
€ 35,33115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,51002*
€ 23,21692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.