Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kühlschrank-Organizer S, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Kühlschrank-Organizer S, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer S, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer S, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer S, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer S, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer S, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
WENKO Kühlschrank-Organizer S, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank
Artikel-Nr.:
     C4403-54033100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54033100
EAN/GTIN:
     4008838311196
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Kunststoffbox
Sammelbehälter

WENKO Kühlschrank-Organizer S, Aufbewahrungsbox für Kühl- und Vorratsschrank

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
243 g
Bruttogewicht:
248 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
9,5 cm
Breite Einzelartikel:
31 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff (PET)
Weitere Suchbegriffe: Vorrats-Schrank, Vorratsschrank, sammelbehälter kunststoff, kunststoffbox, Frischebox, wiederverwendbare Nahrungsmittelspeicherbehälter, Aufbewahrungsbox für Kühlschrank, Lebensmittel-Organizer, Behälter, Wurst, Käse, Gemüse, transparent, Ordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,68004*
€ 29,36925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,54002*
€ 26,82262
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,30004*
€ 24,15705
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,52002*
€ 22,03882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.