| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-52630100 Herst.-Nr.: 52630100 EAN/GTIN: 4008838254943 |
| |
|
| | |
| WENKO Vakuum Beutel Set 6-teilig Wenn der Platz mal wieder knapp bemessen ist, muss die Luft aus dem Kleiderschrank weichen. Mit dem Platzsparwunder Vakuum Aufbewahrungssystem von WENKO, löst sich das Platzproblem im Handumdrehen. Einfach die gewünschten Kleidungsstücke hineinlegen, verschließen und mit Hilfe des Staubsaugers die Luft durch das Blitz-Ventil absaugen. Spielend leicht wird bis zu 75% mehr Platz gespart. Das Set aus sechs Vakuum Beutel (3 Beutel je 90 x 55 cm und 3 Beutel je 80 x 100 cm) bietet ideale Aufbewahrungsmöglichkeiten für Saison-Bekleidung. Das Volumen der Winter- oder Sommersachen wird auf ein Minimum reduziert. Die Kleidung wird faltenfrei aufbewahrt. Staub und Motten werden von der Kleidung fern gehalten. Jederzeit ist eine Übersicht des Inhalts durch die Transparenz des Aufbewahrungssystems gewährleistet, ohne dieses zu öffnen. Bei Entnahme aus dem Aufbewahrungssystem nimmt die Kleidung wieder das ursprüngliche Volumen an. Nicht geeignet für Leder, Seide oder Daunen. Material: Beutel: Polyethylen, Beutel (Materialgemisch): Polyamid, Reißverschluß, Ventil: Polypropylen Farbe: Beutel: Transparent, Beutel (Materialgemisch): Transparent, Reißverschluß, Ventil: Weiß Maße B/H/T: 19 cm x 31 cm x 9,5 cm Nettogewicht: 701 g Highlights: - 6er Set Vakuum-Platzspar Beutel mit Blitzventil
- Vakuum wird mit dem Staubsauger erzeugt und dadurch bis zu 75% Platz gespart
- Nach Gebrauch erhalten die Textilien ihr ursprüngliches Volumen
- Aus transparentem Kunststoff mit Staubsaugeranschluss
- Maße (B x L): 3 Beutel je 90 x 55 cm und 3 Beutel je 80 x 100 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 701 g | Bruttogewicht: | 801 g | Länge Einzelartikel: | 9,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 31 cm | Breite Einzelartikel: | 19 cm | Farbe: | Beutel: Transparent, Beutel (Materialgemisch): Transparent, Reißverschluß, Ventil: Weiß | Material: | Beutel: Polyethylen, Beutel (Materialgemisch): Polyamid, Reißverschluß, Ventil: Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, wenko vakuumbeutel, pe-beutel, vakuumbeutel 550mm, Schuhbox-stapelbar, aufbewahrungs-box-mit-deckel, vakuumier-beutel, vakuum, für-bettdecken, kleidung-staubsauger, vacuum, korb, wäsche, bad |
| | |
| |