Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regalboden Herkules, 73-120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regalboden Herkules, 73-120 cm
WENKO Regalboden Herkules, 73-120 cm
WENKO Regalboden Herkules, 73-120 cm
WENKO Regalboden Herkules, 73-120 cm
WENKO Regalboden Herkules, 73-120 cm
WENKO Regalboden Herkules, 73-120 cm
WENKO Regalboden Herkules, 73-120 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-50618100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50618100
EAN/GTIN:
     4008838241028
Suchbegriffe:
Klemmregal
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden

WENKO Regalboden Herkules, 73-120 cm

Mit dem variablen Teleskop-System Herkules von WENKO kann in nahezu jedem Raum der Traum eines begehbaren Kleiderschrankes wahr werden.

Der geniale Regalboden Herkules ist ein praktisches Zubehörteil und eignet sich ideal als Bestandteil des Herkules Mix & Match Sortiments, bei welchem Sie Ihren eigenen begehbaren Kleiderschrank erweitern oder neu gestalten können.

Auf dem hochwertigen Regal finden Kleidung, Accessoires, Handtücher, Körbe und Deko einen übersichtlichen und griffbreiten Platz. Dabei ist die Ablage individuell ausziehbar von 73-120 cm und wird inklusive der Halterungen geliefert. Neben der modernen Optik bietet der Regalboden mit seinem pulverbeschichteten Metall kombiniert mit grauen Kunststoffelementen eine sehr gute Stabilität in besonders schwerer Qualität.
Dank der Höhenverstellbarkeit ist das komplette Teleskop-System Herkules an unterschiedlichste Räumlichkeiten anpassbar.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1470 g
Bruttogewicht:
1750 g
Länge Einzelartikel:
42,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4 cm
Breite Einzelartikel:
73-120 cm
Maß Zusatzinfo:
inkl. Halterung
Farbe:
Stangen: Weiß, Kunststoffteile: Grau, Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Grau
Material:
Stangen: Stahl, Kunststoffteile: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse, Ausziehregal, Badregal, Kleiderschrank, Begehbarer Kleiderschrank, Regal, Ablage, Aufbewahrung, Regalablage, Regalaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
50610100
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.