Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter
Artikel-Nr.:
     C4403-50482100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50482100
EAN/GTIN:
     4008838286197
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter, Sicherheits-Stehleiter

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4700 g
Bruttogewicht:
5750 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
101 cm
Breite Einzelartikel:
44 cm
Maß Zusatzinfo:
Stufenhöhe: 1 Stufe: 25 cm, 2 Stufe: 50 cm Standhöhe: 50 cm Leiter ausgeklappt: 44 x 94 x 51cm Arbeitshöhe: 230 cm
Farbe:
Leiter: Schwarz, Kappen: Schwarz
Material:
Leiter: Aluminium beschichtet, Kappen: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 2x2stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 2sprossen, Alu-Haushaltsleiter, Leiter, Klapptritt, Klappstufen, Schiebeleiter, Mehrzweckleiter, Stehleiter, Teleskopleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 13 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.