Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schuhlöffel Extra Lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schuhlöffel Extra Lang
WENKO Schuhlöffel Extra Lang
WENKO Schuhlöffel Extra Lang
WENKO Schuhlöffel Extra Lang
WENKO Schuhlöffel Extra Lang
Artikel-Nr.:
     C4403-4716010100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4716010100
EAN/GTIN:
     4008838914090
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher

WENKO Schuhlöffel Extra Lang

Die Zeiten des lästigen Bückens beim Schuhanziehen sind dank des extra langen Schuhlöffels vorbei. Der 57 cm lange Helfer garantiert rückenschonendes Schuhanziehen ohne Bücken.

Der Schuhanzieher ist aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Für ein griffbereites Aufhängen sorgt die praktische, runde Aussparung. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Extra langer Schuhlöffel mit 57 cm
  • Rückenschonendes Schuhanziehen ohne Bücken
  • Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl
  • Runde Aussparung zum Aufhängen
  • Maße (B x H x T): 57 x 4,7 x 1,7 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
190 g
Bruttogewicht:
190 g
Länge Einzelartikel:
3,8 cm
Höhe Einzelartikel:
4,2 cm
Breite Einzelartikel:
58,5 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Schuh, Löffel, Anzieher, rückenschonend, Schuhlöffel extralang, extralanger Schuhanzieher, Schuhanzieher rückenschonend
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 65 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.