Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Moor Nackenkissen, mikrowellengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Moor Nackenkissen, mikrowellengeeignet
Maximex Moor Nackenkissen, mikrowellengeeignet
Maximex Moor Nackenkissen, mikrowellengeeignet
Maximex Moor Nackenkissen, mikrowellengeeignet
Maximex Moor Nackenkissen, mikrowellengeeignet
Artikel-Nr.:
     C4403-3823010500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     3823010500
EAN/GTIN:
     4008838906071
Suchbegriffe:
Halskissen
Nackenkissen
nackenkissen

Maximex Moor Nackenkissen, mikrowellengeeignet

Der Winter steht vor der Tür. Kälte, Verspannung und Stress führen zu unangenehmen Schmerzen im Rücken und in der Schulterpartie. Oft hilft professionelle Wärme:

Die wohltuende Wärmeabgabe des Moor-Nackenkissens hilft Verspannungen zu reduzieren. Das mit Moorgel gefüllte Nackenkissen speichert die Wärme dabei wesentlich länger als üblich verwendete Thermogele und überzeugt durch eine äußerst angenehme und gleichmäßige Wärmeabgabe. Durch die spezielle Passform schmiegt sich das Moor-Nackenkissen besonders gut an die Körperformen an.

Der Gebrauch ist dabei so einfach und überzeugend wie das Gesamtkonzept: Einfach das wohltuende Moor-Nackenkissen für ca. 2 Minuten auf Auftaustufe in die Mikrowelle legen. Fertig ist der Wärmespender.

Material: Velours, Rückseite: Polyvinylchlorid, Füllung: Moorgel
Farbe: Rot
Maße B/H/T: 30,5 cm x 1 cm x 29 cm
Nettogewicht: 910 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
910 g
Bruttogewicht:
1027 g
Länge Einzelartikel:
29 cm
Höhe Einzelartikel:
1 cm
Breite Einzelartikel:
30,5 cm
Farbe:
Rot
Material:
Velours, Rückseite: Polyvinylchlorid, Füllung: Moorgel
Weitere Suchbegriffe: Moorkissen Rücken;Moorkissen Verspannungen;Moorkissen Mikrowelle;Moorkissen Nacken;Moor Wärmekissen;Moor Kissen;Natur Moor Wärmekissen;Moortherapie;Rückenschmerzen und Nackenschmerzen;Linderung Rückenschmerzen;Nackenschmerzen Rückenschmerzen;MAXIMEX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 156 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.