| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-307532500 Herst.-Nr.: 307532500 EAN/GTIN: 4008838758908 |
| |
|
| | |
| Maximex Greifarm, Zusammenklappbar Dieser praktische Haushaltshelfer ist eine clevere Unterstützung für jeden Haushalt. Mit dem Greifarm erreicht man mühelos Dosen, Gläser, Flaschen, etc., die vorher außer Reichweite standen. Ganz einfach ohne Bücken, Klettern oder Strecken gelangt der Greifarm in jedes hochgelegene Regal oder auch auf den Boden. Die Einsatzmöglichkeiten im Haushalt und Garten sind unbegrenzt. Der Greifarm verlängert die Armlänge um 80 cm und erreicht so die unerreichbarsten Stellen. Die Zugvorrichtung mit dem Feststeller und Saugnäpfen halten jeden Gegenstand sicher fest. Die Tragkraft beträgt bis zu 1kg. Der robuste Helfer aus Aluminium kombiniert mit Kunststoff lässt sich nach Gebrauch platzsparend zusammenklappen. Material: Arm: Aluminium, Kunststoffteile: Kunststoff (ABS), Saugnäpfe: Kunststoff Farbe: Arm: Aluminium, Kunststoffteile: Blau, Saugnäpfe: Schwarz Maße B/H/T: 81,5 cm x 13 cm x 15 cm Nettogewicht: 187 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 187 g | Bruttogewicht: | 304 g | Länge Einzelartikel: | 15 cm | Höhe Einzelartikel: | 13 cm | Breite Einzelartikel: | 81,5 cm | Farbe: | Arm: Aluminium, Kunststoffteile: Blau, Saugnäpfe: Schwarz | Material: | Arm: Aluminium, Kunststoffteile: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Saugnäpfe: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: greifhilfe, Allzweckgreifer, Papierkralle, teleskopgriff, Haushaltshelfer, Greifer, Greifzange |
| | |
| |