Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Keramik Zahnputzbecher Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Keramik Zahnputzbecher Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik Zahnputzbecher Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik Zahnputzbecher Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik Zahnputzbecher Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik Zahnputzbecher Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik Zahnputzbecher Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
Artikel-Nr.:
     C4403-26155100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26155100
EAN/GTIN:
     4008838442524
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
wenko zahnputzbecher
mundspülglas

WENKO Keramik Zahnputzbecher Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur

Idro - eine Hommage an die Natur und eine Verführung, das Badezimmer als Rückzugsort zu schätzen. Willkommen in Ihrer Welt, wo Luxus auf Design trifft – Willkommen bei Idro von WENKO.

Eingehüllt in das verführerische Gold von Idro, der bezaubernden Bad-Accessoire Serie von WENKO, wird Ihr Badezimmer zu einem Ort, den Sie nicht mehr verlassen möchten. Jedes Stück, gefertigt aus hochwertiger Keramik, zeichnet sich durch ein beeindruckendes Muster aus – schwungvoll parallel angeordnete Linien, die an die zarten Adern eines Blattes erinnern und die Silhouette der Accessoires auf sinnliche Weise betonen.

Der goldene Zahnputzbecher Idro setzt nicht nur einen noblen Akzent in Ihrem Badezimmer, sondern vereint auch Funktionalität und Stil, Maße (B/T x H): Ø 6,5 x 10,5 cm. Der Becher bietet eine harmonische Ergänzung zur Serie, indem er die raffinierte Linienführung aufgreift und gleichzeitig praktischen Nutzen für Ihre tägliche Mundpflege bietet. Tauchen Sie ein in den zauberhaften Charme von Idro – sogar beim Zähneputzen.

Diese Serie ist mehr als nur eine Kollektion von Bad-Accessoires; sie ist ein Versprechen von Anmut und Eleganz. Die feine Kunstfertigkeit und das elegante Gold verleihen jedem Stück eine Aura von Luxus, die Ihren Raum in ein raffiniertes Ambiente verwandelt.

Material: Keramik
Farbe: Gold
Maße B/H/T: 6,5 cm x 10,510,5 cm x 6,56,5 cm
Nettogewicht: 189 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
189 g
Bruttogewicht:
189 g
Länge Einzelartikel:
6,5 cm
Höhe Einzelartikel:
10,5 cm
Breite Einzelartikel:
6,5 cm
Farbe:
Gold
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher keramik, zahnputzbecher;zahnbürstenhalter;gold;einrichtung ideen;einrichtung;badaccessoires;badezimmer deko;interior;aufbewahrungsideen;badezimmer einrichtung;badezimmer idee;ideen für das badezimmer;keramik;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.