Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Terralba, aus Polyresin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Terralba, aus Polyresin
WENKO Zahnputzbecher Terralba, aus Polyresin
WENKO Zahnputzbecher Terralba, aus Polyresin
WENKO Zahnputzbecher Terralba, aus Polyresin
WENKO Zahnputzbecher Terralba, aus Polyresin
WENKO Zahnputzbecher Terralba, aus Polyresin
Artikel-Nr.:
     C4403-26136100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26136100
EAN/GTIN:
     4008838457887
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher weiß
mundspülglas

WENKO Zahnputzbecher Terralba, aus Polyresin

Eleganz trifft auf Natürlichkeit: Die Bad-Accessoires der Serie Terralba von WENKO faszinieren durch die Kombination aus feinem Blättermotiv und strukturierter Oberfläche, die die Badhelfer aus dem stabilen Kunststoff Polyresin auch zu einem haptischen Highlight macht.

Der Zahnputzbecher Terralba bereichert den Waschtisch um ein elegantes wie praktisches Accessoire. Der Becher eignet sich wunderbar als Abstellort für Zahnputzutensilien wie Zahnbürste und Zahnpasta und ebenso gut zur Aufbewahrung von Kosmetikpinseln oder Rasierzubehör.

Die ineinander verschlungenen zarten Blätter in Weiß, kombiniert mit einem beigefarbenen Hintergrund und der strukturierten Oberfläche ergeben zusammen eine holzartig anmutende Optik, die jedem Badezimmer einen naturnahen Touch verleiht. Insgesamt hat der Zahnputzbecher Abmessungen von (B/T x H): Ø 7 x 10,7 cm und passt somit ideal auf Waschbecken oder Ablagen.

Passend zum Zahnputzbecher sind weitere Bad-Accessoires der Serie Terralba von WENKO erhältlich – für einen rundum gelungenen Look im Badezimmer.

Material: Polyresin
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 10,7 cm x 7 cm
Nettogewicht: 225 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
225 g
Bruttogewicht:
225 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
10,7 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: wenko zahnputzbecher, zahnputzbecher;zahnputzbecherhalter;kunststoff;gold;weiß;blätter;dschungel;polyresin;bad;badezimmer;bad-accessoires;serie;set;kosmetik;schminkpinsel;schminke;aufbewahrung;zahnbecher;mundspülbecher;boho;hippie;deko;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.