Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Olmedo Schwarz, aus Edelstahl, geschlossene Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Olmedo Schwarz, aus Edelstahl, geschlossene Form
WENKO WC-Garnitur Olmedo Schwarz, aus Edelstahl, geschlossene Form
WENKO WC-Garnitur Olmedo Schwarz, aus Edelstahl, geschlossene Form
WENKO WC-Garnitur Olmedo Schwarz, aus Edelstahl, geschlossene Form
Artikel-Nr.:
     C4403-26094100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26094100
EAN/GTIN:
     4008838456057
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Olmedo Schwarz, aus Edelstahl, geschlossene Form

Die WC-Garnitur Olmedo von WENKO vereint Funktionalität und Ästhetik auf elegante Weise. Mit ihrer geschlossenen, schlanken Form und dem kurzen, handlichen Griff setzt sie nicht nur einen stilvollen Akzent im Badezimmer, sondern überzeugt auch durch ihre praktische Handhabung.

Dank des durchdachten Designs steht die schwarze WC-Garnitur Olmedo problemlos allein in einer Nische und fügt sich harmonisch in das Gesamtbild Ihres Badezimmers ein. Die schmale Silhouette ermöglicht eine platzsparende Nutzung, ohne dabei Kompromisse bei der Effizienz einzugehen.

Die geschlossene Form der Olmedo WC-Garnitur verbirgt die Toilettenbürste inklusive WC-Bürste vollständig im Inneren des Behälters. Der schwarze Bürstenkopf, aus robustem Kunststoff gefertigt, ermöglicht eine zuverlässige Reinigung der Keramik und ist hat einem Durchmesser von 6,5 cm. Die Verwendung von Edelstahl garantiert nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch eine langlebige und pflegeleichte Lösung für Ihr Badezimmer.

Bei Bedarf ist der Bürstenkopf leicht auswechselbar, um stets optimale Hygiene zu gewährleisten.
Erleben Sie mit der WC-Garnitur Olmedo von WENKO nicht nur Eleganz, sondern auch eine durchdachte Lösung für die Sauberkeit in Ihrem Badezimmer.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 37 cm x 8,5 cm
Nettogewicht: 310 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
310 g
Bruttogewicht:
310 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
37 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürste schwarz, klobürste, wc-bürstengarnitur edelstahl, wc-garnituren;edelstahl;wc-garnitur set;klobürsten;klobürste schwarz;klobürstenhalter;schwarze klobürste;toilettenbürste;toilettenbürsten;toilettenbürstenhalter;toilettenbürsten schwarz;toilettenbürste schwarz;wc bürste;wc bürste schwarz;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,07*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 52 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.