Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badematte Puna Grau, aus natürlichem Diatomit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badematte Puna Grau, aus natürlichem Diatomit
WENKO Badematte Puna Grau, aus natürlichem Diatomit
WENKO Badematte Puna Grau, aus natürlichem Diatomit
WENKO Badematte Puna Grau, aus natürlichem Diatomit
WENKO Badematte Puna Grau, aus natürlichem Diatomit
WENKO Badematte Puna Grau, aus natürlichem Diatomit
WENKO Badematte Puna Grau, aus natürlichem Diatomit
Artikel-Nr.:
     C4403-25964100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25964100
EAN/GTIN:
     4008838434628
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

WENKO Badematte Puna Grau, aus natürlichem Diatomit

Fußabdrücke auf Bodenfliesen im Bad gehören ab sofort der Vergangenheit an! Die rutschsichere Badematte Puna von WENKO nimmt die Feuchtigkeit von den Füßen auf und ist dabei absolut hygienisch.

Der dekorative Badvorleger in grauer Granitoptik ist aus natürlichem, langlebigem Diatomit (Kieselgur) mit sehr hohen wasserabsorbierenden und schnelltrocknenden Eigenschaften gefertigt. Die verarbeitete Kieselgur sorgt dank ihrer Diffusionseigenschaft dafür, dass nasse Füße in Sekundenschnelle auf der stabilen Platte trocknen. Die Nässe auf der Mattenoberfläche verschwindet wie durch Zauberhand in kürzester Zeit, sodass modrige Gerüche gar nicht erst entstehen können.

Darüber hinaus ist die Badmatte an der Unterseite mit einem Anti-Rutschnetz ausgestattet, das einen sicheren Stand gewährleistet. Für eine optimale Reinigung der Duschmatte ist ebenfalls gesorgt: Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Sandpapier lässt sich der pflegeleichte Vorleger bei Verschmutzung säubern. Die Matte fürs Badezimmer misst (B x H x T): 60 x 1 x 39 cm und eignet sich dadurch ideal als Vorleger vor der Dusche oder der Badewanne aber auch vor dem Waschbecken im Bad sowie im Gäste-WC.

Die Badezimmer Serien von WENKO halten weitere nützliche Alltagshelfer bereit, die neben Praktikabilität auch optisch einiges zu bieten haben!

Material: Diatomeenerde
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 60 cm x 1 cm x 39 cm
Nettogewicht: 2185 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2185 g
Bruttogewicht:
2923 g
Länge Einzelartikel:
39 cm
Höhe Einzelartikel:
1 cm
Breite Einzelartikel:
60 cm
Farbe:
Beige
Material:
Diatomeenerde
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, wenko badematte, badematte, badewanneneinlage beige, bade-matte;badteppich;badvorleger;grau;badvorleger rutschfest waschbar;duschvorleger rutschfest;duschmatte rutschfest;wc vorleger;badematte kieselgur;bath mat set;vorleger teppich;diatomit badematte;wasserabsorbierend;granit optik;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 52 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.