| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-25961100 Herst.-Nr.: 25961100 EAN/GTIN: 4008838449547 |
| |
|
| | |
| WENKO Badematte Nazca Hellgrau, aus natürlichem Diatomit Fußabdrücke auf Bodenfliesen im Bad gehören ab sofort der Vergangenheit an! Die rutschsichere Badematte Nazca von WENKO nimmt die Feuchtigkeit von den Füßen auf und ist dabei absolut hygienisch. Der dekorative Badvorleger in Grau mit einem abstrakten Wellenmuster ist aus natürlichem, langlebigem Diatomit (Kieselgur) mit sehr hohen wasserabsorbierenden und schnelltrocknenden Eigenschaften gefertigt. Die verarbeitete Kieselgur sorgt dank ihrer Diffusionseigenschaft dafür, dass nasse Füße in Sekundenschnelle auf der stabilen Platte trocknen. Die Nässe auf der Mattenoberfläche verschwindet wie durch Zauberhand in kürzester Zeit, sodass modrige Gerüche gar nicht erst entstehen können. Darüber hinaus ist die Badmatte an der Unterseite mit einem Anti-Rutschnetz ausgestattet, das einen sicheren Stand gewährleistet. Für eine optimale Reinigung der Duschmatte ist ebenfalls gesorgt: Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Sandpapier lässt sich der pflegeleichte Vorleger bei Verschmutzung säubern. Die Matte fürs Badezimmer misst (B x H x T): 60 x 1 x 39 cm und eignet sich dadurch ideal als Vorleger vor der Dusche oder der Badewanne aber auch vor dem Waschbecken im Bad sowie im Gäste-WC. Die Badezimmer Serien von WENKO halten weitere nützliche Alltagshelfer bereit, die neben Praktikabilität auch optisch einiges zu bieten haben! Material: Diatomeenerde Farbe: Hellgrau Maße B/H/T: 60 cm x 1 cm x 39 cm Nettogewicht: 2185 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2185 g | Bruttogewicht: | 2923 g | Länge Einzelartikel: | 39 cm | Höhe Einzelartikel: | 1 cm | Breite Einzelartikel: | 60 cm | Farbe: | Beige | Material: | Diatomeenerde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |