Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Brausegleiter Metall Chrom, zum Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Brausegleiter Metall Chrom, zum Klemmen
WENKO Brausegleiter Metall Chrom, zum Klemmen
WENKO Brausegleiter Metall Chrom, zum Klemmen
WENKO Brausegleiter Metall Chrom, zum Klemmen
WENKO Brausegleiter Metall Chrom, zum Klemmen
WENKO Brausegleiter Metall Chrom, zum Klemmen
WENKO Brausegleiter Metall Chrom, zum Klemmen
Artikel-Nr.:
     C4403-25496100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25496100
EAN/GTIN:
     4008838463291
Suchbegriffe:
Brausestangengleiter
Duschgleitschieber
Gelenkschieber
Gleitschieber Brausestange

WENKO Brausegleiter Metall Chrom, zum Klemmen

Mit dem Brausegleiter Metall in Chrom von WENKO bereichert ein praktischer Badhelfer die Dusche, der ganz einfach anzubringen und in der Verwendung sehr leicht zu handhaben ist.

Zur Montage des Halters ist keinerlei Werkzeug nötig und auch die Duschstange kann an Ort und Stelle bleiben. Denn: Der Brausegleiter wird wie eine Klammer einfach an die Stange geklemmt und ist so auch beliebig positionierbar. Geeignet ist der Gleiter für Brausestangen mit einem Durchmesser von Ø 19-25 mm.

Die Handbrause kann nun auf der gewünschten Höhe in den Universalhalter eingehängt werden und einer entspannenden Dusche steht nichts mehr im Wege. Hergestellt ist die Klammer aus Metall, die Feder besteht aus Edelstahl (rostfrei). Gestalterisch passt sich der Brausegleiter Metall von WENKO in Chrom an gängige Duschstangen in Silber-Optik hervorragend an.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Material: Metall, Feder: Edelstahl rostfrei
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 11 cm x 2,7 cm x 3 cm
Nettogewicht: 170 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
170 g
Bruttogewicht:
199 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
2,7 cm
Breite Einzelartikel:
11 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Metall, Feder: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: brausestangengleiter, brausegleiter;universal;22mm;25mm;duschkopfhalterung;ohne bohren;duschkopfhalter;halter;duschstange;chrom;silber;verstellbar;metall;stange;klammer;handbrause;halterung;duschzubehör;dusche;duschkopf;gleiter;gleitelement;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 39 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.