WENKO Badematte Sidyma Beige, Aus 100 % zertifizierter Bio-Baumwolle
Natürlich schön: Die Badematte Sidyma von WENKO in Beige verbindet natürliches Material mit trendigem Design. Der weiche Badteppich ist ein echter Hingucker, der gleichzeitig den Wohlfühlfaktor in Ihrem Badezimmer erhöht.
Für das natürliche Gefühl unter den Füßen sorgt das Material aus 100 % zertifizierter Bio-Baumwolle. Die angenehme Haptik von Baumwolle sorgt sogleich für einen Wohlfühl-Moment, wenn Sie aus der Dusche oder Wanne steigen. Die Unterseite des Duschvorlegers ist zudem rutschhemmend beschichtet, sodass Sie sicher ein- und aussteigen können.
Auch vor dem Waschbecken oder als dekorativer Teppich im Badezimmer ist die Badematte Sidyma ein wohltuendes Highlight. Der (B x T): 60 x 90 cm große Badvorleger besticht durch sein Design in trendiger Shaggy-Optik. Der Badteppich ist durch seine hochflorige Beschaffenheit besonders weich und kuschelig. Der leicht abgesetzte Rand rundet den speziellen Look der Badematte ab.
Die helle Farbgebung in Beige ermöglicht eine Vielzahl an Farbkombination. So passt sich die Badematte an verschiedenste Einrichtungsstile an. Besonders gerne wird Beige mit naturnahen Erdtönen kombiniert. Auch in Verbindung mit Grün schafft die dezente eine schöne, beruhigende Verbindung. Als Dusch- oder Badvorleger wirkt der weiche Teppich ebenso einladend wie vor dem Waschbecken. Ebenso kann die praktische Matte als dekorativer Teppich in anderen Räumen in Szene gesetzt werden.
Der Baumwoll-Teppich Sidyma kann bei bis zu 40 °C in der Waschmaschine gewaschen werden und ist für Fußbodenheizung geeignet. So haben Sie ganz lange Freude an dem Badtextil. Sie lieben Bio-Baumwolle, bevorzugen aber eine andere Farbwelt? Bei WENKO finden Sie eine Auswahl an verschiedenen Badematten aus nachhaltigen Materialien. Die Badematten Tibet und Urla zum Beispiel bestehen ebenfalls aus zertifizierter Bio-Baumwolle.
Material: 100 % Baumwolle
Farbe: Beige
Maße B/H/T: 60 cm x 90 cm
Nettogewicht: 837 g