Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Standard Schwarz, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Standard Schwarz, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Standard Schwarz, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Standard Schwarz, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Standard Schwarz, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Standard Schwarz, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Standard Schwarz, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Standard Schwarz, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4403-24637100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24637100
EAN/GTIN:
     4008838296493
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Standard Schwarz, WC-Bürstenhalter

Die WC-Garnitur Standard hält die WC-Bürste immer am gewünschten Platz griffbereit. Mit dieser praktischen WC-Garnitur kann das WC gründlich bis unter den Rand gereinigt werden.

Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.

Die praktische Garnitur ist aus robustem Kunststoff gefertigt und im trendigen Schwarz gehalten. So schmückt die schlichte WC-Garnitur modern und unaufdringlich jedes Bad.

Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 40 cm x 14 cm
Nettogewicht: 145 g

Highlights:

  • Praktische Handhabung: Der offene WC-Bürstenhalter im modernen Schwarz hält die Toilettenbürste stets an gewünschter Stelle griffbereit
  • Hygienische Reinigung: Die mitgelieferte WC-Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung
  • Hochwertiges Material: Da uns die Langlebigkeit unserer Produkte am Herzen liegt, verwenden wir ausgesuchte Materialien. Der Bürstenhalter ist aus robustem Kunststoff gefertigt
  • Vielfältige Auswahl: Das WC Garnitur-Set gibt es in verschiedenen Farben, passend für jedes Badezimmer und Gäste-WC – wählen Sie zwischen Beige, Grau, Schwarz oder Weiß
  • Lieferumfang: WC-Garnitur Standard von WENKO, offener Toilettenbürstenhalter inklusive Bürste, Maße (B/T x H): Ø 14 x 40 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
145 g
Bruttogewicht:
152 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürste schwarz, klobürste, klobürste schwarz, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 156 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.