Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 100 x 50 cm, rutschhemmende Unterseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 100 x 50 cm, rutschhemmende Unterseite
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 100 x 50 cm, rutschhemmende Unterseite
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 100 x 50 cm, rutschhemmende Unterseite
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 100 x 50 cm, rutschhemmende Unterseite
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 100 x 50 cm, rutschhemmende Unterseite
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 100 x 50 cm, rutschhemmende Unterseite
WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 100 x 50 cm, rutschhemmende Unterseite
Artikel-Nr.:
     C4403-24611100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24611100
EAN/GTIN:
     4008838329016
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

WENKO Baderost Indoor & Outdoor Bambus, 100 x 50 cm, Badematte, Bodenrost für Dusche, Bad, Pool, Sauna mit rutschhemmender Unterseite

Die praktische Badematte Indoor & Outdoor ergänzt die Badezimmer-Einrichtung um ein funktionelles, natürliches Element bei Dusche und Badewanne.

Die Badezimmermatte vermittelt ein sicheres Laufgefühl und hält gleichzeitig die Bodenkälte ab. Die Unterseite der Fußmatte ist rutschhemmend ausgestattet und bietet bequeme Sicherheit.

Ideal eignet sich die zuverlässige Matte auch als Bodenrost für die Sauna und Außendusche oder den Poolbereich.

Gefertigt ist der geniale Baderost aus hochwertigem, massivem Bambus, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend.

Material: Bambus
Farbe: natur
Maße B/H/T: 50 cm x 100 cm
Nettogewicht: 3540 g

Highlights:

  • Modernes Design: Wohlfühlfaktor für zuhause - die Bambusmatte verleiht jedem Bad ein trendsicheres Ambiente im warmen Braunton, vermittelt ein sicheres Laufgefühl und hält gleichzeitig die Bodenkälte ab
  • Rutschfest & pflegeleicht: Die Unterseite der Fußmatte ist rutschhemmend ausgestattet und bietet bequeme Sicherheit nach dem Verlassen von Dusche & Badewanne. Das Wasser kann dank Lattendesign schnell abfließen
  • Vielseitig einsetzbar: Der Baderost ist nicht nur für das Bad im Innenbereich geeignet, sondern macht auch Außen in Sauna, Außendusche, im Pool-, Wellness- und Fitnessbereich eine gute Figur. Bambus ist beständig gegen Flecken, Gerüche und Bakterien
  • Hochwertig & umweltfreundlich: Die Antirutschmatte ist aus hochwertigem Bambus gefertigt – einem schnell nachwachsenden, umweltfreundlichen sowie widerstandsfähigen Rohstoff. Der Rost ist pflegeleicht und kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden
  • Ideale Größe: Die rutschfeste Duschmatte verfügt über die Maße (B x H x T): von 100 x 2,3 x 50 cm und wird für eine sofortige Verwendung bereits zusammengebaut geliefert
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3540 g
Bruttogewicht:
3554 g
Länge Einzelartikel:
100 cm
Breite Einzelartikel:
50 cm
Farbe:
natur
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, Duscheinlage, Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, Bädermatten, Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, wenko bädermatte, bädermatten, badematte natur, baderost holz, baderost outdoor, baderost outdoor bambus, baderost bambus, baderost rutschfest, badematte, outdoor dusche, bodenrost, bodenrost balkon, bodenrost außen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 52 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.