Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Tortona Weiß, geschlossene Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Tortona Weiß, geschlossene Form
WENKO WC-Garnitur Tortona Weiß, geschlossene Form
WENKO WC-Garnitur Tortona Weiß, geschlossene Form
WENKO WC-Garnitur Tortona Weiß, geschlossene Form
Artikel-Nr.:
     C4403-24393100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24393100
EAN/GTIN:
     4008838301944
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Tortona Weiß, geschlossene Form

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
395 g
Bruttogewicht:
400 g
Länge Einzelartikel:
9,5 cm
Höhe Einzelartikel:
38,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürste wenko weiß, klobürste, klobürste weiß, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 26 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.