Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Ersatzbürste mit Edelstahlstiel Silikon Schwarz Ø 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Ersatzbürste mit Edelstahlstiel Silikon Schwarz Ø 8 cm
WENKO Ersatzbürste mit Edelstahlstiel Silikon Schwarz Ø 8 cm
WENKO Ersatzbürste mit Edelstahlstiel Silikon Schwarz Ø 8 cm
WENKO Ersatzbürste mit Edelstahlstiel Silikon Schwarz Ø 8 cm
WENKO Ersatzbürste mit Edelstahlstiel Silikon Schwarz Ø 8 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-24109100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24109100
EAN/GTIN:
     4008838295014
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO Ersatzbürste mit Edelstahlstiel Silikon Schwarz Ø 8 cm

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
85 g
Bruttogewicht:
93 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, wenko klobürste schwarz, klobürste, klobürste schwarz, wc-bürste, silikon, halter, ersatz, schwarz, set, ersatz-kopf, toilette, klo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 78 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.