Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Polaris Grau matt, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Polaris Grau matt, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Grau matt, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Grau matt, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Grau matt, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Grau matt, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Grau matt, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Grau matt, Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-24016100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24016100
EAN/GTIN:
     4008838279885
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas

WENKO Zahnputzbecher Polaris Grau matt, Keramik

Die Bad-Accessoires Serie Polaris von WENKO zeichnet sich durch moderne Formen, hochwertige Keramik und ein sanftes, mattes Finish aus. Alle Accessoires dieser wunderschönen Bad-Serie verleihen dem Badezimmer eine dezente Eleganz.

Der Zahnputzbecher Polaris in Weiß bietet einen dekorativen Stellplatz für Zahnbürsten und -pasta und hält diese stets an gewünschter Stelle griffbereit.
Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied?

Passend zu dem modernen Zahnputzbecher hat WENKO auch ergänzend die WC-Garnitur und den Seifenspender Polaris im Programm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
422 g
Bruttogewicht:
422 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Farbe:
Grau
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zahnbürste, Zahnbecher, Mundspülbecher, Zahnpasta, Zahnpastaständer, Becher, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,68*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 52 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.