| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-23931100 Herst.-Nr.: 23931100 EAN/GTIN: 4008838283820 |
| |
|
| | |
| WENKO Schwingdeckeleimer Inca Grey, hochwertiger Kunststoff, 2 Liter Die hochwertige Bad-Accessoires Serie Inca überzeugt durch die edle Verarbeitung aus schwerem Kunststoff und das stilvolle Design. Das moderne Grau bringt Wohlfühlatmosphäre in jedes Badezimmer und Gäste-WC. Groß geschrieben wird neben den geschmackvollen Formen und der Qualität auch die Funktionalität. Durch seine glatte Oberfläche ist der Kosmetikeimer schnell und leicht zu reinigen und dementsprechend äußerst hygienisch. Der elegante Schwingdeckeleimer überzeugt auch durch sein Fassungsvolumen von 2 Litern. Zudem sorgt der Schwingdeckel für leichte Bedienbarkeit, so wird die Entsorgung kleinerer Abfälle zum Kinderspiel. Der Kosmetikeimer kann beliebig an jedem Ort platziert werden und ist jederzeit griffbereit. Der schöne Abfallbehälter mit Schwingdeckel in trendigem Grau kann ideal mit weiteren Accessoires des Serie Inca kombiniert werden. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 280 g | Bruttogewicht: | 280 g | Länge Einzelartikel: | 14 cm | Höhe Einzelartikel: | 16,8 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 2 l | Farbe: | Grau, Chrom | Material: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer kunststoff, Eimer, Kosmetikeimer, Abfalleimer, Mülleimer mit Schwingdeckel, Abfallsammler, Badeimer, Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Mülltonne, Müllsammler, Kosmetiktreteimer |
| | |
| |