| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-23631100 Herst.-Nr.: 23631100 EAN/GTIN: 4008838269558 |
| |
|
| | |
| WENKO Zahnputzbecher Polaris Taupe matt, Keramik Die Bad-Accessoires Serie Polaris von WENKO zeichnet sich durch moderne Formen, hochwertige Keramik und ein sanftes, mattes Finish aus. Alle Accessoires dieser wunderschönen Bad-Serie verleihen dem Badezimmer eine dezente Eleganz. Der Zahnputzbecher Polaris Taupe bietet einen dekorativen Stellplatz für Zahnbürsten und -pasta und hält diese stets an gewünschter Stelle griffbereit. Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied? Passend zu dem modernen Zahnputzbecher hat WENKO auch ergänzend die WC-Garnitur und den Seifenspender Polaris im Programm. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 422 g | Bruttogewicht: | 422 g | Länge Einzelartikel: | 7 cm | Höhe Einzelartikel: | 11 cm | Farbe: | Taupe | Material: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher keramik, Zahnbürste, Zahnbecher, Mundspülbecher, Zahnpasta, Zahnpastaständer, Becher, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter |
| | |
| |