| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-23286100 Herst.-Nr.: 23286100 EAN/GTIN: 4008838243718 |
| |
|
| | |
| WENKO Edelstahl Wandhaltegriff Secura 65,5 cm Die Secura-Produkte von WENKO erleichtern den Alltag und geben auch bewegungseingeschränkten Menschen die Möglichkeit, die täglichen Herausforderungen bei der Körperhygiene eigenständig zu bewältigen. Bedacht auf Sicherheit und Komfort – entdecken Sie unser breit gefächertes Secura-Sortiment. Unsere Badgriffe sind ideal als Gleichgewichtsstütze beim Duschen, Baden oder am WC und verleihen in jeder Situation einen festen Halt. Probleme beim Aufstehen und Hinsetzen gehören der Vergangenheit an: Der 65,5 cm lange Wandhaltegriff Secura lässt sich an der Badezimmerwand frei wählbar platzieren. Mit dem zuverlässigen Bad-Sicherheitsgriff von WENKO kommt man ganz einfach und ohne fremde Hilfe in die Badewanne hinein und wieder heraus. Auch neben dem WC macht sich der komfortable Wandhaltegriff stets nützlich. Der Haltegriff kann mit maximal 120 kg belastet werden. Der TÜV Bauart geprüfte Haltegriff ist aus schwerem, hochwertigem Edelstahl gefertigt kombiniert mit ergonomischen Soft-Touch-Griffflächen in angesagtem Schwarz. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur Befestigung enthalten. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 865 g | Bruttogewicht: | 977 g | Länge Einzelartikel: | 9 cm | Höhe Einzelartikel: | 5 cm | Breite Einzelartikel: | 65,5 cm | Farbe: | Griff-Fläche: Anthrazit, Griff: Chrom | Material: | Griff-Fläche: Silikon, Griff: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff wenko, bad haltegriff, Badewanneneinstieg, Duschgriff, Wandgriff, Wandstütze, Stützgriff, Senioren, Alltagshilfen, Badgriff, Badaccessoire |
| | |
| |