Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duscheinlage Arinos Weiß, 54 x 54 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duscheinlage Arinos Weiß, 54 x 54 cm
WENKO Duscheinlage Arinos Weiß, 54 x 54 cm
WENKO Duscheinlage Arinos Weiß, 54 x 54 cm
WENKO Duscheinlage Arinos Weiß, 54 x 54 cm
WENKO Duscheinlage Arinos Weiß, 54 x 54 cm
WENKO Duscheinlage Arinos Weiß, 54 x 54 cm
WENKO Duscheinlage Arinos Weiß, 54 x 54 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-23123100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23123100
EAN/GTIN:
     4008838231852
Suchbegriffe:
Bad Sicherheitsmatte
Bad-Sicherheitseinlage
Sicherheitseinlage für Nassbereich
Duscheinlage

WENKO Duscheinlage Arinos Weiß, 54 x 54 cm

Holen Sie sich Stil und Behaglichkeit in Ihr Badezimmer! Für mehr Sicherheit und Komfort in der Dusche sorgt dabei die praktische Duschmatte Arinos Weiß. In dezentem Weiß gehalten und mit trendigem Loch-Muster versehen liegen Sie mit dieser Duscheinlage garantiert im Trend.

Moderne Sanitärkeramik zeichnet sich durch ihre harte, glatte Oberfläche aus, die sich in Verbindung mit Wasser und Seife schnell in eine gefährliche Rutschbahn verwandeln kann.
Die Einlage verfügt über eine hautsympathische, angenehme Oberfläche mit Rutschstopp-Struktur, welche zuverlässig das Ausrutschen in Badewanne und Dusche verhindert und für einen sicheren Stand sorgt. Ihre Saugnäpfe auf der Unterseite bieten Haftung und verhindern das Verrutschen.

Besonders clever: Die zuverlässige Duschmatte ist aus umweltfreundlichem, hochwertigem Kunststoff ganz ohne PVC gefertigt!

Mit ihrer quadratischen Form von 54 x 54 cm hat die Duscheinlage eine für gängige Duschtassen passende Größe.

Passend zur komfortablen Duschmatte bietet WENKO auch die praktische Wanneneinlage Arinos Grau mit den Maßen 70 x 40 cm an. So können Sie ihr Bad perfekt durchstylen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
858 g
Bruttogewicht:
885 g
Länge Einzelartikel:
54 cm
Breite Einzelartikel:
54 cm
Farbe:
Oberfläche: Weiß, Rückseite: Weiß
Material:
Oberfläche: Kunststoff, Rückseite: Thermoplastischer Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, wenko duschmatte weiß, bad sicherheitsmatte, wenko duscheinlage, Duscheinlage antirutsch, Duscheinlage rutschfest, Dusch-matte, Badsicherheit, Sicherheitseinlage, Anti Rutsch Matte, Sicherheitsmatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 52 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.