Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wanneneinlage Arinos Weiß, 63 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wanneneinlage Arinos Weiß, 63 x 40 cm
WENKO Wanneneinlage Arinos Weiß, 63 x 40 cm
WENKO Wanneneinlage Arinos Weiß, 63 x 40 cm
WENKO Wanneneinlage Arinos Weiß, 63 x 40 cm
WENKO Wanneneinlage Arinos Weiß, 63 x 40 cm
WENKO Wanneneinlage Arinos Weiß, 63 x 40 cm
WENKO Wanneneinlage Arinos Weiß, 63 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-23122100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23122100
EAN/GTIN:
     4008838162941
Suchbegriffe:
Bad Sicherheitsmatte
Bad-Sicherheitseinlage
Sicherheitseinlage für Nassbereich
Badewanneneinlage

WENKO Wanneneinlage Arinos Weiß, 63 x 40 cm

Holen Sie sich Stil und Behaglichkeit in Ihr Badezimmer! Für mehr Sicherheit und Komfort in der Badewanne sorgt dabei die praktische Badewannenmatte Arinos Weiß. In klassischem Weiß gehalten und mit trendigem Loch-Muster versehen liegen Sie mit dieser Badematte garantiert im Trend.

Moderne Sanitärkeramik zeichnet sich durch ihre harte, glatte Oberfläche aus, die sich in Verbindung mit Wasser und Seife schnell in eine gefährliche Rutschbahn verwandeln kann.

Die Badewannen-Einlage verfügt über eine hautsympathische, angenehme Oberfläche mit Rutschstopp-Struktur, welche zuverlässig das Ausrutschen in der Badewanne verhindert und für einen sicheren Stand sorgt. Ihre Saugnäpfe auf der Unterseite bieten Haftung und verhindern das Verrutschen. Gönnen Sie sich höchste Sicherheit in der Badewanne.

Besonders clever: Die zuverlässige Badematte ist aus umweltfreundlichem, hochwertigem Kunststoff ganz ohne PVC gefertigt!

Mit ihrer rechteckigen Form von 63 x 40 cm hat die Einlage die passende Größe für gängige Badewannen.

Passend zur komfortablen Wanneneinlage bietet WENKO auch die quadratische Duscheinlage Arinos Weiß mit den Maßen 54 x 54 cm an. So können Sie ihr Bad perfekt durchstylen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
902 g
Bruttogewicht:
930 g
Länge Einzelartikel:
63 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Farbe:
Oberfläche: Weiß, Rückseite: Weiß
Material:
Oberfläche: Kunststoff, Rückseite: Thermoplastischer Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, badewanneneinlage weiß, badewanneneinlage, wenko wanneneinlage, Badewannen-matte mit saugnäpfen, Badewannen-einlage rutschfest, Duscheinlage, Dusche, Matte, Sicherheitseinlage, Anti Rutsch Matte, Duschmatte, Sicherheitsmatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 52 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.