| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-23032100 Herst.-Nr.: 23032100 EAN/GTIN: 4008069124466 |
| |
|
| | |
| Allstar Seifenablage Minas Grau Die geschmackvolle Bad-Serie Minas ist mit einem edlen Rillendesign versehen und bringt jede Menge Trend und Stil ins heimische Bad. Alle Accessoires dieser attraktiven Serie sind aus solidem Kunststoff (PP) gefertigt. Die dekorative, graue Seifenablage eignet sich ideal für das Bad & Gäste-WC oder die Küche. Die Seife bleibt in der schönen, runden Schale immer sauber und griffbereit an gewünschter Stelle. Besonders gut lässt sich die Seifenablage mit den vielen weiteren Accessoires der Bad-Serie Minas ergänzen. Verleihen Sie Ihrem Bad einen komplett neuen Look mit dem Zahnbecher, Dusch-Caddy, Seifenspender und Schwingdeckeleimer oder der WC-Garnitur Minas. Material: Polypropylen Farbe: Grau Maße B/H/T: 2 cm x 11 cm Nettogewicht: 30 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 30 g | Bruttogewicht: | 50 g | Länge Einzelartikel: | 11 cm | Höhe Einzelartikel: | 2 cm | Breite Einzelartikel: | 0 cm | Farbe: | Grau | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |