Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badematte Indoor & Outdoor Grau, 50 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badematte Indoor & Outdoor Grau, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Indoor & Outdoor Grau, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Indoor & Outdoor Grau, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Indoor & Outdoor Grau, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Indoor & Outdoor Grau, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Indoor & Outdoor Grau, 50 x 80 cm
WENKO Badematte Indoor & Outdoor Grau, 50 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-22948100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22948100
EAN/GTIN:
     4008838230060
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

WENKO Badematte Indoor & Outdoor Grau, 50 x 80 cm

Aus stabilem Kunststoff in modernem Grau gehalten ergänzt die praktische Badematte Indoor & Outdoor die Badezimmer-Einrichtung um ein funktionelles Element.

Die Badezimmermatte vermittelt ein sicheres Laufgefühl und hält gleichzeitig die Bodenkälte ab. Die Fußmatte ist mit einer rutschhemmenden Struktur beschichtet.

Ideal eignet sich die zuverlässige Matte auch als Bodenrost für die Sauna und den Poolbereich.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1369 g
Bruttogewicht:
1750 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
3 cm
Breite Einzelartikel:
80 cm
Farbe:
Grau
Material:
100 % Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, wenko badematte, badematte, badematte grau, Sauna Bodenrost, Badeteppich, Duschvorleger, Duschmatte, Matte, Badezimmermatte, Badezimmer, Bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.