Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 12 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 12 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 12 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 12 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 12 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 12 Liter
Artikel-Nr.:
     C4403-22703100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22703100
EAN/GTIN:
     4008838213674
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 12 Liter

Der hochwertigen Treteimer aus der Leman-Serie ist aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Seine mattierte Oberfläche und die klassische Form verleihen ihm eine elegante Optik.

Ausgestattet mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst.

Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt.

Die überzeugende Anti-Finger-Print Beschichtung lässt Fingerabdrücke auf der mattierten Oberfläche des Abfalleimers fast unsichtbar erscheinen.

Der Treteimer Leman Easy Close hat ein Fassungsvermögen von 12 Litern und ist ideal als Abfalleimer oder Kosmetikeimer z.B. in der Küche, im Bad und im gesamten Haushalt einsetzbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertiger Abfalleimer mit 12 Liter Fassungsvermögen
  • Easy Close - Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
  • Mit praktischer Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl mit herausnehmbarem Kunststoffbehälter
  • Maße (B x H x T): 25 x 38 x 32 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2138 g
Bruttogewicht:
2138 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 12 Liter
Farbe:
Satiniert, Einsatz: Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei, Einsatz: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 12l schwarz, tret abfalleimer, tret-abfalleimer wenko, Eimer, Kosmetikeimer, Abfallbehälter, Abfalleimer mit Absenkautomatik, Mülleimer, Abfallsammler, Badeimer, Mülltonne, Müllsammler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 26 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
22704100
ab € 34,62*
Ähnlich
Wenko
22705100
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.