Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 30 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 30 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 30 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 30 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 30 Liter
WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 30 Liter
Artikel-Nr.:
     C4401-22705100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22705100
EAN/GTIN:
     4008838164815
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer

WENKO Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 30 Liter

Dieser hochwertige Treteimer aus der Leman-Serie überzeugt durch seine Qualität aus rostfreiem Edelstahl. Seine mattierte Oberfläche und die klassische Form verleihen ihm eine elegante Optik.

Der Treteimer Leman Easy Close hat ein Fassungsvermögen von großzügigen 30 Litern und ist ideal als Abfalleimer oder Kosmetikeimer z.B. in der Küche, im Bad und im gesamten Haushalt einsetzbar.

Mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik ausgestattet schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst.

Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt.

Die überzeugende Anti-Finger-Print Beschichtung lässt Fingerabdrücke auf der mattierten Oberfläche des Abfalleimers fast unsichtbar erscheinen.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertiger Abfalleimer mit 30 Liter Fassungsvermögen
  • Aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl mit herausnehmbarem Kunststoffbehälter
  • Easy Close - komfortable Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
  • Mit praktischer Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Maße (B x H x T): 30,5 x 64 x 37,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3433 g
Bruttogewicht:
4363 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 30 Liter
Farbe:
Satiniert, Einsatz: Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei, Einsatz: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 30l eckig, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Eimer, Abfallbehälter, Abfalleimer mit Absenkautomatik, Mülleimer, Abfallsammler, Badeimer, Mülltonne, Müllsammler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 13 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
22703100
ab € 21,82*
Ähnlich
Wenko
22704100
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.