Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc Haartrocknerhalter Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc Haartrocknerhalter Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Haartrocknerhalter Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Haartrocknerhalter Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Haartrocknerhalter Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Haartrocknerhalter Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Haartrocknerhalter Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Haartrocknerhalter Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-22682100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22682100
EAN/GTIN:
     4008838215760
Suchbegriffe:
Föhnhalter
Fönhalter
Haartrocknerhalter
wenko foenhalter

WENKO Vacuum-Loc Haartrocknerhalter Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
193 g
Bruttogewicht:
342 g
Länge Einzelartikel:
13,5 cm
Höhe Einzelartikel:
7,5 cm
Breite Einzelartikel:
14 cm
Farbe:
Glänzend, Loc: Chrom
Material:
Edelstahl rostfrei, Loc: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: fönhalter, Haartrockner rostfrei, Haartrockenhalter, Glätt-Eisenhalter, Föhn, Fön, Halter, Haartrockengerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.