Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-22680100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22680100
EAN/GTIN:
     4008838162590
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
wenko zahnputzbecher
mundspülglas

WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
192 g
Bruttogewicht:
292 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
7,5 cm
Farbe:
Glänzend, Loc: Chrom, Becher: Transparent
Material:
Edelstahl rostfrei, Loc: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Becher: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Zahnbürste, Zahnbecher edelstahl, Zahnpasta, Becher, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter, becherhalter, Badzubehör, Badezimmerzubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.