| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-22621800 Herst.-Nr.: 22621800 EAN/GTIN: 4008838153697 |
| |
|
| | |
| WENKO Zahnputzbecher Barock Keramik Zähneputzen leicht gemacht? Mit dem WENKO Zahnputzbecher Barock kommt Glanz und Glamour in das heimische Badezimmer. Gefertigt ist der Zahnputzbecher aus hochwertiger Keramik verziert mit silberfarbenen Ornamenten. Dieser extravagante Zahnputzbecher macht sich auch hervorragend als Set auf der Badezimmerkonsole. Durch den barocken Stil haben Sie die Möglichkeit ein ganz neues Design im Badezimmer zu platzieren. Zu dieser Serie gibt es den passenden Seifenspender und die WC-Garnitur - alles natürlich von WENKO. Möchten auch Sie königlich Ihre Zahnbürste und Zahnpasta im Badezimmer aufbewahren und jederzeit griffbereit haben? Dann ist der WENKO Zahnputzbecher Barock genau der passende Helfer für diese Aufgabe. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied? Material: Keramik Farbe: Weiß, Silber Maße B/H/T: 10,5 cm x 7,5 cm Nettogewicht: 264 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 264 g | Bruttogewicht: | 339 g | Länge Einzelartikel: | 7,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 10,5 cm | Breite Einzelartikel: | 0 cm | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wenko zahnputzbecher, kinder;kunststoff;schwarz;keramik;bambus;grau;weiß;holz;zahnputz-becher-halter;ohne;bohren;glas;set;zahn-bürsten-halter;wand;elektrische;edelstahl;saugnapf;tooth;mug;zahnpasta;bad;bath;zähne |
| | |
| |