Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wanneneinlage Paradise Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wanneneinlage Paradise Anthrazit
WENKO Wanneneinlage Paradise Anthrazit
WENKO Wanneneinlage Paradise Anthrazit
WENKO Wanneneinlage Paradise Anthrazit
WENKO Wanneneinlage Paradise Anthrazit
WENKO Wanneneinlage Paradise Anthrazit
WENKO Wanneneinlage Paradise Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4403-22501100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22501100
EAN/GTIN:
     4008838211540
Suchbegriffe:
Bad Sicherheitsmatte
Bad-Sicherheitseinlage
Sicherheitseinlage für Nassbereich
Badematte

WENKO Wanneneinlage Paradise Anthrazit

Für mehr Sicherheit und Komfort in der Badewanne sorgt die praktische Badewannenmatte der Bad-Accessoires Serie Paradise in modernem Anthrazit.

Moderne Sanitärkeramik zeichnet sich durch ihre harte, glatte Oberfläche aus, die sich in Verbindung mit Wasser und Seife schnell in eine gefährliche Rutschbahn verwandeln kann.

Die Badewannen-Einlage verfügt über eine hautsympathische, angenehme Oberfläche mit Rutschstopp-Struktur, welche zuverlässig das Ausrutschen in der Badewanne verhindert und für einen sicheren Stand sorgt. Ihre Saugnäpfe auf der Unterseite bieten Haftung und verhindern das Verrutschen.

Mit ihrer rechteckigen Form von 36 x 71 cm hat die Einlage eine für gängige Badewannen passende Größe.

Passend zur komfortablen Wanneneinlage bietet WENKO auch die Duscheinlage Paradise Anthrazit mit den Maßen 54 x 54 cm an. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Dekorative, zuverlässige Badewanneneinlage in modernem Anthrazit
  • Mit Saugnäpfen auf der Unterseite für sicheren Halt
  • Rutschstopp-Struktur für höchste Sicherheit
  • Aus Kunststoff
  • Maße (B x T): 71 x 36 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
650 g
Bruttogewicht:
760 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9 cm
Farbe:
Anthrazit
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Badevorlage, Badezimmerteppich, Badteppich, Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, wenko badematte, badematte, badematte anthrazit, Badewannen-matte mit saugnäpfen, Badewannen-einlage rutschfest, Duscheinlage, Dusche, Matte, Sicherheitseinlage, Anti Rutsch Matte, Duschmatte, Sicherheitsmatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 52 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.