Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schwingdeckeleimer Candy Black, 6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schwingdeckeleimer Candy Black, 6 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Candy Black, 6 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Candy Black, 6 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Candy Black, 6 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Candy Black, 6 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Candy Black, 6 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Candy Black, 6 Liter
Artikel-Nr.:
     C4403-22474100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22474100
EAN/GTIN:
     4008838147689
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer schwarz 6 liter
schwingdeckel eimer

WENKO Schwingdeckeleimer Candy Black, 6 Liter

Der Schwingdeckeleimer in klassischem Schwarz aus der Bad-Serie Candy wird dank seiner eleganten Farbe und Formgebung zum absoluten Hingucker in jedem Bad oder Gäste-WC. Der Schwingdeckeleimer mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern ist aus hochwertigem, schwerem Kunststoff gefertigt.

Das stilvolle Design mit seinen verchromten Details verleiht jedem Bad ein besonderes Flair und der Schwingdeckeleimer wird überall griffbereit zum praktischen Helfer. Durch seine glatte Oberfläche ist der Kosmetikeimer besonders leicht zu reinigen und dementsprechend hygienisch. Zudem sorgt der Schwingdeckel für leichte Bedienbarkeit.

Passend zu dem formschönen Bad-Eimer hat WENKO noch viele weitere Badutensilien der Serie Candy im Programm. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Eleganter Abfalleimer mit Schwingdeckel für Bad oder Haushalt
  • Aus hochwertigem, schwerem Kunststoff gefertigt
  • In stilvollem Schwarz
  • Mit 6 Liter Fassungsvermögen
  • Maße (B x H x T): 18 x 28,5 x 18 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
588 g
Bruttogewicht:
590 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 6 Liter
Farbe:
Schwarz, Chrom
Material:
Polystyrol, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel- eimer 6l, Eimer, Kosmetikeimer, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallsammler, Badeimer, Mülltonne, Müllsammler, Kosmetiktreteimer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 26 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.